Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB 22 mm

Cikkszám: 303035 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 22 mm
Befogási ⌀ D1 22 mm
Befogó BT 50 A = 100
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 48 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 22
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 22
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303035 22
EAN / GTIN 4045197944948

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min-1. ADB alak.
4 hűtőcsatorna furattal.
  • Hengeres alak.
  • Balluffchip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.
  • Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.