T-nut

Nr art.: 301051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 14 mm
Długość całkowita 45 mm
Szerokość łącznie 22,5 mm
Wysokość całkowita 17,5 mm
Sposób mocowania otwór
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Masa 18 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301051
EAN / GTIN 4020772301057
Numer producenta 301051
Numer L L30090 888
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Slot block,

Cecha szcz.:

  • Size: 9014-14
  • A: 14
  • Weight: 18 g