{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal de ranura | 14 mm | |
| Longitud total | 45 mm | |
| Anchura total | 22,5 mm | |
| Altura total | 17,5 mm | |
| Tipo de fijación | perforación | |
| Superficie | rectificado/a | |
| Tipo de producto | Tuerca corredera | |
| Material | acero | |
| Peso | 18 g |
| Número de artículo | 301051 | |
| EAN / GTIN | 4020772301057 | |
| Número del fabricante | 301051 | |
| Número L | L30090 888 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |