Taquets en T

Réf.: 301051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure B 14 mm
Longueur totale L2 45 mm
Largeur totale e 22,5 mm
Hauteur totale H 17,5 mm
Type de fixation alésage
Surface avec rectification
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Poids 18 g

Identification et classification

Référence article 301051
EAN / GTIN 4020772301057
Réf. fabricant 301051
Article hors catalogue L30090 888
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bloc à fente,

Caractéristique(s):

  • Réf.: 9014-14
  • A: 14
  • Poids: 18 g