{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nuten-Nennmaß | 14 mm | |
| Länge gesamt | 45 mm | |
| Breite gesamt | 22,5 mm | |
| Höhe gesamt | 17,5 mm | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Oberfläche | geschliffen | |
| Produktart | Nutenstein | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 18 g |
| Artikelnummer | 301051 | |
| EAN / GTIN | 4020772301057 | |
| Herstellernummer | 301051 | |
| L-Nummer | L30090 888 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |