T-notsten

Art.-nr.: 301051
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål 14 mm
Længde i alt 45 mm
Bredde i alt 22,5 mm
Højde i alt 17,5 mm
Monteringstype boring
Overflade slebet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Vægt 18 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301051
EAN/GTIN 4020772301057
Producentnummer 301051
L-nummer L30090 888
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Slot blok

Egenskab:

  • Størrelse: 9014-14
  • A: 14
  • Vægt: 18 g