Piuliţă T

Cod articol.: 301051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri B 14 mm
Lungimea totală L2 45 mm
Lăţime totală e 22,5 mm
Înălţimea totală H 17,5 mm
Tip de fixare alezaj
Suprafaţă rectificat
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Greutate 18 g

Identificare și clasificare

Cod articol 301051
EAN / GTIN 4020772301057
Număr producător 301051
L-Număr L30090 888
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bloc de sloturi,

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 9014-14
  • A: 14
  • greutate: 18 g