CENTRO P cylindrisk, utan mutter 8 ER

Article no.: 300682 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Centro P
För ER-spännhylsor 8
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 5 mm
Utvändig-⌀ D 10 mm
Skaft-⌀ d 10 mm
Skaftlängd L1 138 mm
L2 10 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300682 8
EAN / GTIN 2050001705679
Manufacturer number 42110001500

Beskrivelse

Utförande:

Cylindriska hållare Fahrion CENTRO P utan spännmuttrar.
Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

Chucknyckel nr 309754;  309756.
ER-spänntänger nr 309365309372, ER-Mini-CPmutter nr 309655; 309665.

Anmärkning:

Inte lämpligt för komprimering.
Längdinställning är inte möjlig.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "Centro P" View all