{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01000105; SZD00800195 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8° | |
| Provedení upínače | metrické; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, metrická | 10 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 8 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Délka stopky LS | 138 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Centro P | |
| Označení výrobce | CENTRO P ER-Spannzangenhalter | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 0,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 5 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 8 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 10 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 10 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 150,3 mm | |
| Výška celková H1 | 10 mm | |
| Šířka celkem B1 | 10 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Tvar | válcová stopka | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300682 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001705679 | |
| Číslo výrobce | 42110001500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |