{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01600105; SZD01100195 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8° | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 11 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 133 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Centro P | |
| Oznaczenie producenta | CENTRO P ER-Spannzangenhalter | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 0,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 7 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 11 | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 16 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 17 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 16 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 16 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Platformy | Trzpień walcowy | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300682 11 | |
| EAN / GTIN | 2050001705839 | |
| Numer producenta | 42216001500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |