CENTRO P ER-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 8

Artikel-Nr.: 300682 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung ZYL01000105; SZD00800195
Aufnahmeform glatter Schaft; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°
Aufnahmeausführung metrisch; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, metrisch 10 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 8
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Länge Schaft LS 138 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie Centro P
Herstellerbezeichnung CENTRO P ER-Spannzangenhalter
Schnittstelle maschinenseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 0,5 mm
Spanndurchmesser max. D1 5 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 8
Durchmesser außen werkzeugseitig D 10 mm
Körperlänge werkzeugseitig L1 10 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
inklusive Längeneinstellschraube nein
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 150,3 mm
Höhe gesamt H1 10 mm
Breite gesamt B1 10 mm
Norm DIN 6499
Form Zylinderschaft
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300682 8
EAN / GTIN 2050001705679
Herstellernummer 42110001500
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Halter Fahrion CENTRO P ohne Spannmuttern.
Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Verwendung:

Zur Spannfutterverlängerung in Flächenspann- bzw. Spannzangenfuttern.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 309365 − 309372, ER-Mini-CP-Mutter Nr. 309655; 309665.
Spannschlüssel Nr. 309754; 309756.

Hinweis:

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge.
Keine Längeneinstellung möglich.