{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Centro P | |
ER-kiristysholkeille | 8 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 5 mm | |
Ulko-⌀ D | 10 mm | |
Varren ⌀ d | 10 mm | |
Varren pituus L1 | 138 mm | |
L2 | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300682 8 | |
EAN / GTIN | 2050001705679 | |
Valmistajan numero | 42110001500 |