CENTRO P ER-spændetangspatron cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 8

Art.-nr.: 300682 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie Centro P
Producentbetegnelse CENTRO P ER-Spannzangenhalter
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft; spændetangskonus
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01000105; SZD00800195
Holderform glat skaft; indstillingsvinkel for spændetangskonus 8°
Holderdesign metrisk; dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, metrisk 10 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 8
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Skaftdiameter DS 10 mm
Længde, skaft LS 138 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. D1 0,5 mm
Spændediameter maks. D1 5 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetangsstørrelse 8
Udvendig diameter på værktøjsside D 10 mm
Længde af legeme, værktøjssiden L1 10 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Inklusive længdeindstillingsskrue nej
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Længde i alt L 150,3 mm
Højde i alt H1 10 mm
Bredde i alt B1 10 mm
Standard DIN 6499
Form Cylindrisk skaft
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300682 8
EAN/GTIN 2050001705679
Producentnummer 42110001500
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Cylindriske holdere Fahrion CENTRO P uden spændemøtrikker.
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 309365309372, reserve-ER-møtrik nr. 309655; 309665.
Spændenøgler nr. 309754; 309756.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.
Længdeindstilling ikke mulig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Centro P" Se alle