• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Tyrolit polishing wheel POLISTAR 100x3 mm D2000 stone

Nr art.: 293738
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Zielony Zielony oliwkowy
Oznaczenie producenta 65A POLISTAR WECHSELBELAG; POLISTAR 100x3 mm D2000-B PREMIUM Gestein
Kolor Zielony
Materiał ścierny porcelana
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Średnica 100 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uziarnienie 2 000
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293738
EAN / GTIN 9009012937381
Numer producenta 293738
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

These ceramic PREMIUM polishing pads are perfect for polishing various stone surfaces made of granite, marble and terrazzo. Depending on the desired surface result, you can choose between grit sizes from 50 - 3000. hook-and-loop fastening on the back of the polishing pads ensures quick and easy attachment to the angle grinder.

Cecha szcz.:

  • Form: 65A INTERCHANGEABLE COAT
  • Specification : D2000-B
  • Dimension (D x T): 100 x 3 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Thickness: 3 mm
  • Grain size: 2000
  • Material suitability: Masonry
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • hook-and-loop fastening on the back for quick and easy mounting on the angle grinder
  • Grit sizes between 50 and 3000 for a perfect surface finish on the material
  • Wide range of applications

Zastosowanie:

  • Ceramic polishing pads for polishing various stone surfaces
  • Perfect results on granite, marble and terrazzo

Zalecenie:

  • Use discs with increasing grit size until the required surface result is achieved