Tyrolit meule de polissage POLISTAR 100x3 mm D2000 pierre

Réf.: 293738
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, vert Vert olive
Référence fabricant 65A POLISTAR WECHSELBELAG; POLISTAR 100x3 mm D2000-B PREMIUM Gestein
Couleur vert
Abrasif porcelaine
Degré de finesse type très fin
Diamètre 100 mm
Forme forme ronde
Machine motrice meuleuse d’angle
Grain 2 000
Matériaux compatibles tous les métaux
Etape de polissage polissage final
Type de produit disques de polissage

Identification et classification

Référence article 293738
EAN / GTIN 9009012937381
Réf. fabricant 293738
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces patins de polissage PREMIUM en céramique conviennent parfaitement au polissage de différentes surfaces de pierre en granit, en Marbre et en Terrazzo. Selon le résultat de surface souhaité, vous pouvez choisir entre des grosseurs de grain de 50 à 3000. Une fermeture auto-agrippante à l'arrière des patins de polissage permet de les fixer facilement et rapidement à la meuleuse d'angle.

Caractéristique(s):

  • Form: 65A BANDEAU A CHANGER
  • Spécification : D2000-B
  • Dimension (D x T): 100 x 3 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Granulométrie: 2000
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Fixation auto-agrippante, simple et rapide sur la meuleuse d'angle
  • Grosseurs de grain entre 50 et 3000 pour une qualité d'état de surface parfaite du matériau
  • Grande flexibilité

Utilisation:

  • Patins de polissage céramique pour le polissage de diverses surfaces en pierre
  • Résultats parfaits sur le granit, le marbre et le terrazzo

Recommandation(s):

  • Utiliser des disques dont la grosseur de grain augmente jusqu'à l'obtention du résultat en surface souhaité