{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, zelena | Olivno zelena | |
| Oznaka proizvajalca | 65A POLISTAR WECHSELBELAG; POLISTAR 100x3 mm D2000-B PREMIUM Gestein | |
| Barva | zelena | |
| Brusno sredstvo | porcelan | |
| Stopnja preciznosti | zelo fino | |
| Premer | 100 mm | |
| Opis oblike | okroglo | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Zrnatost | 2.000 | |
| Primerno za materiale | vse kovine | |
| Stopnja poliranja | zaključno poliranje | |
| Vrsta izdelka | polirni diski |
| Številka izdelka | 293738 | |
| EAN/GTIN | 9009012937381 | |
| Številka proizvajalca | 293738 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |