TYROLIT poleringsskive POLISTAR 100x3 mm D2000-B FØRSTEKLASSES sten

Art.-nr.: 293738
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Teinte, vert Vert olive
Référence fabricant 65A POLISTAR WECHSELBELAG; POLISTAR 100x3 mm D2000-B PREMIUM Gestein
Couleur vert
Abrasif porcelaine
Degré de finesse type très fin
Diamètre 100 mm
Forme forme ronde
Machine motrice meuleuse d’angle
Grain 2 000
Matériaux compatibles tous les métaux
Etape de polissage polissage final
Type de produit disques de polissage

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 293738
EAN/GTIN 9009012937381
Producentnummer 293738
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Descripción:

Estas almohadillas de pulido de cerámica PREMIUM son ideales para pulir varias superficies de granito, mármol y roca de terrazo. Dependiendo del resultado de superficie deseado, puede elegir entre tamaños de grano de 50 - 3000. Un cierre por adherencia en la parte posterior de las almohadillas de pulido garantiza una fijación fácil y rápida al lijadora angular.

Característica:

  • Forma: 65A POLISTAR CAMBIAR LIMING
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: D2000-B
  • Dimensión (D x D): 100 x 3 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Tamaño del grano: 2000
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • cierre por adherencia en la parte posterior para una fácil y rápida conexión al lijadora angular
  • Tamaños de grano entre 50 y 3000 para un calidad de la superficie perfecto en el material

Aplicación:

  • Almohadillas de pulido de cerámica para pulir varias superficies de roca
  • Resultados perfectos en granito, mármol y terrazo

Recomendación:

  • Utilice discos con un tamaño de grano creciente hasta que se logre el acabado superficial deseado

Características especiales:
  • Perfecto para superficies de roca
  • Instalación rápida y fácil
  • Diferentes tamaños de grano