Disc de lustruire POLISTAR 100x3 mm D2000-B PREMIUM stone

Cod articol.: 293738
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, verde Verde măsliniu
Denumirea producătorului 65A POLISTAR WECHSELBELAG; POLISTAR 100x3 mm D2000-B PREMIUM Gestein
Culoarea verde
Materiale abrazive porţelan
Grad de fineţe foarte fin
Diametru 100 mm
Descrierea formei rotund
Maşină acţionată Polizor unghiular
Granulaţie 2.000
Compatibilitatea materialelor Toate metalele
Nivel de şlefuire etapa de lustruire finală
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 293738
EAN / GTIN 9009012937381
Număr producător 293738
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Aceste plăcuțe de lustruire ceramice PREMIUM sunt ideale pentru lustruirea diferitelor suprafețe de granit, marmură și rocă terrazzo. În funcție de rezultatul suprafeței dorite, puteți alege între dimensiunile boabelor de 50 - 3000. Un prindere cu scai pe partea din spate a plăcuțelor de lustruire asigură atașarea ușoară și rapidă la polizor unghiular.

Caracteristică:

  • Formă: 65A POLISTAR SCHIMBARE LIMING
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : D2000-B
  • Dimensiune (D x D): 100 x 3 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 3 mm
  • Dimensiunea boabelor: 2000
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • prindere cu scai pe spate pentru atașare ușoară și rapidă la polizor unghiular
  • Granule cu dimensiuni cuprinse între 50 și 3000 pentru o calitate perfectă a suprafeței materialului

Aplicaţie:

  • Tampoane de lustruire ceramice pentru lustruirea diferitelor suprafețe de rocă
  • Rezultate perfecte pe granit, marmură și terrazzo

Recomandare:

  • Utilizați discuri cu mărirea dimensiunii boabelor până când se obține finisarea dorită a suprafeței

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru suprafețele de rocă
  • Instalare rapidă și ușoară
  • Diferite dimensiuni de cereale