Tyrolit disco per lucidatura POLISTAR 100x3 mm D2000 pietra

Codice art.: 293738
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
Tonalità cromatica, verde Verde oliva
Denominazione originale prodotto 65A POLISTAR WECHSELBELAG; POLISTAR 100x3 mm D2000-B PREMIUM Gestein
Colore verde
Materiale abrasivo porcellana
Grado di finezza es. molto fine
Diametro 100 mm
Descrizione della forma es. tonda
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Grana 2.000
Materiali adatti Tutti i metalli
Tipo di lucidatura lucidatura finale
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293738
EAN / GTIN 9009012937381
Codice del produttore 293738
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questi tamponi DI lucidatura in ceramica di ALTA QUALITÀ sono ideali per la lucidatura di varie superfici in granito, marmo e roccia di terrazzo. A seconda del risultato di superficie desiderato, è possibile scegliere tra granuli di 50 - 3000. Un dispositivo di fissaggio in chiusura a strappo sul retro dei tamponi di lucidatura garantisce un fissaggio facile e rapido alla smerigliatrice angolare.

Proprietà:

  • Forma: 65A POLISTAR CAMBIARE LIMING
  • Idoneità dei materiali: Roccia
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : D2000-B
  • Dimensioni (P x P): 100 x 3 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Grana: 2000
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Chiusura con gancio e anello sul retro per un fissaggio semplice e rapido alla smerigliatrice angolare
  • Grana compresa tra 50 e 3000 per una perfetta qualità della superficie sul materiale

Uso:

  • Tamponi di lucidatura in ceramica per la lucidatura di varie superfici rocciose
  • Risultati perfetti su granito, marmo e terrazzo

Raccomandazioni:

  • Utilizzare dischi con grana crescente fino a ottenere la finitura superficiale desiderata
Caratteristiche:
  • Perfetto per superfici rocciose
  • Installazione rapida e semplice
  • Grani di dimensioni diverse