• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Polierscheibe POLISTAR 100x3 mm D2000 Gestein

Artikel-Nr.: 293738
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, grün Olivgrün
Herstellerbezeichnung 65A POLISTAR WECHSELBELAG; POLISTAR 100x3 mm D2000-B PREMIUM Gestein
Farbe grün
Schleifmittel Porzellan
Feinheitsgrad sehr fein
Durchmesser 100 mm
Formbeschreibung Rund
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Körnung 2 000
Werkstoffeignung alle Metalle
Polierstufe Endpolitur
Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293738
EAN / GTIN 9009012937381
Herstellernummer 293738
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese keramischen PREMIUM Polierpads eignen sich hervorragend zum Polieren verschiedener Gesteinsoberflächen aus Granit, Marmor und Terrazzo. Je nach gewünschtem Oberflächenergebnis können Sie zwischen Korngrößen von 50 - 3000 wählen. Ein Klettverschluss an der Rückseite der Polierpads sorgt für eine einfache und schnelle Befestigung am Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Form: 65A POLISTAR WECHSELBELAG
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : D2000-B
  • Abmessung (D x T): 100 x 3 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Korngröße: 2000
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Klettverschluss auf der Rückseite für eine einfache und schnelle Befestigung am Winkelschleifer
  • Korngrößen zwischen 50 und 3000 für eine perfekte Oberflächengüte am Werkstoff

Verwendung:

  • Keramische Polierpads zum Polieren von diversen Gesteinsoberflächen
  • Perfekte Ergebnisse auf Granit, Marmor und Terrazzo

Empfehlung:

  • Scheiben mit ansteigender Korngröße verwenden bis das gewünschte Oberflächenergebnis erreicht ist

Besonderheiten:
  • Perfekt für Gesteinsoberflächen
  • Schnelle und einfache Montage
  • Verschiedene Korngrößen