Stemple do śrub z gniazdem Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, profil Torx®: TX30mm

Nr art.: 293063 TX30
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Profil
Torx®
średnica trzonka Ds
12 mm
Długość użytkowa L1
4,5 mm
Długość bijaka L2
25 mm
Tolerancja
- 0,005 bis + 0,01 mm
Materiał skrawający
HM
Średnica wiercenia wstępnego
4,3 mm
Profil Torx®
TX30
Powłoka
TiN
Oznaczenie producenta
Profilräumeinsatz innen Torx®
Długość całkowita L
40 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie
5,63 mm
Rodzaj produktu
narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293063 TX30
EAN / GTIN 4045197947505
Numer producenta 293063 TX30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 − 293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.