Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® ⌀ d = 12 mm TX30

Č. pol.: 293063 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX30
Profil Torx®
L 4,5 mm
L1 25 mm
Tolerancia -0,005 až +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer 5,63 mm
⌀ predvŕtania 4,15 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293063 TX30
EAN/GTIN 4045197947505

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka