Oprawki do stempli, metryczne ⌀ d = 8 mm, ⌀ chwytu DS: 12mm

Nr art.: 293020 12
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
nie
Środek chłodząco-smarowy
nie
Rodzaj produktu
Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Średnica nominalna d
8 mm
Średnica zewnętrzna D
33 mm
średnica uchwytu płytek skrawających D1
8 mm
Średnica trzonka Ds
12 mm
Długość chwytu Ls
35 mm
Długość główki L1
38 mm
Złącze po stronie maszyny
Trzpień walcowy
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293020 12
EAN / GTIN 4045197942081
Numer producenta 293020 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).
Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.