Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX30mm

Artiklové číslo: 293063 TX30
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
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx®
Tolerance - 0,005 bis + 0,01 mm
Řezný materiál TK
Průměr předvrtání 4,3 mm
Profil Torx® TX30
Povlak TiN
Označení výrobce Profilräumeinsatz innen Torx®
Vnější průměr D 12
Celková délka L 40 mm
Délka profilu tmax 4,5 mm
Vnější průměr Torx® kymácení 5,63 mm
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293063 TX30
EAN / GTIN 4045197947505
Číslo výrobce 293063 TX30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 − 293079.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.