Profilräumeinsatz innen Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx®-Profil: TX30mm

Artikel-Nr.: 293063 TX30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profil Torx®
Toleranz - 0,005 bis + 0,01 mm
Schneidstoff HM
Vorbohrdurchmesser 4,3 mm
Torx®-Profil TX30
Beschichtung TiN
Herstellerbezeichnung Profilräumeinsatz innen Torx®
Durchmesser außen D 12
Länge gesamt L 40 mm
Profillänge tmax 4,5 mm
Torx® Taumeln Durchmesser außen 5,63 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293063 TX30
EAN / GTIN 4045197947505
Herstellernummer 293063 TX30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 − 293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.