Stemple do śrub z gniazdem Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, profil Torx®: TX6mm

Nr art.: 293063 TX6
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Profil Torx®
Tolerancja 0,0 bis +0,01 mm
Materiał skrawający HM
Średnica wiercenia wstępnego 1,45 mm
Profil Torx® TX6
Powłoka TiN
Oznaczenie producenta Profilräumeinsatz innen Torx®
Średnica zewnętrzna D 12
Długość całkowita L 40 mm
Długość profilu tmax 1,7 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 1,76 mm
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293063 TX6
EAN / GTIN 4045197947420
Numer producenta 293063 TX6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 − 293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.