{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Profil |
Torx®
|
|
| średnica trzonka Ds |
12 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
6 mm
|
|
| Długość bijaka L2 |
25 mm
|
|
| Tolerancja |
- 0,01 bis + 0,01 mm
|
|
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Średnica wiercenia wstępnego |
6,9 mm
|
|
| Profil Torx® |
TX50
|
|
| Powłoka |
TiN
|
|
| Oznaczenie producenta |
Profilräumeinsatz innen Torx®
|
|
| Długość całkowita L |
40 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie |
9 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 293063 TX50 | |
| EAN / GTIN | 4045197947536 | |
| Numer producenta | 293063 TX50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |