Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx® profil: TX30mm

Cikkszám: 293063 TX30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX30
Profil Torx®
L 4,5 mm
L1 25 mm
Tűrés - 0,005 – + 0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 5,63 mm
Előfúrási ⌀ 4,15 mm
Szerszámanyag HM
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293063 TX30
EAN / GTIN 4045197947505
Gyártó száma 293063 TX30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek