Fiksavimo varžtas, Tipas: 8

Prekės Nr.: 279815 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Su stebule taip
Vardinė ilgis L 16 mm
Sriegių dydis d1 M5
Pavaros profilis TORX® vidinis
Pavaros dydis TX20
Koto modelis Vollgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis mašininis varžtas
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 4,5 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 279815 8
EAN / GTIN 4062406249328
Gamintojo numeris 279815 8