Upínací šroub, Typ: 8

Artiklové číslo: 279815 8
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
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX20
Jmenovitá délka L 16 mm
Doporučený utahovací moment max. 4,5 Nm
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279815 8
EAN / GTIN 4062406249328
Číslo výrobce 279815 8