Şurub de strângere, Tip: 17

Cod articol.: 279815 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Cuprins o singură parte
Dimensiunea filetului d1 M6
Profil de antrenare locaş hexagonal
Lungime nominală L 26 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 10,5 Nm
Deschiderea cheii s 5 mm
Suprafaţă negru
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Unitate lățim cheie metric
Modelul coadăi Filet complet
Tip de filet M
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat min. 10,5 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 279815 17
EAN / GTIN 4062406399900
Număr producător 279815 17