Upínací šroub, Typ: 17

Artiklové číslo: 279815 17
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu vnitřní šestihran
Jmenovitá délka L 26 mm
Doporučený utahovací moment max. 10,5 Nm
Rozměr klíče s 5 mm
Povrch Černá
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu M
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 10,5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279815 17
EAN / GTIN 4062406399900
Číslo výrobce 279815 17