Plug-on frame 1.35 m Height 2.00 m

Nr art.: 27901
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 2 m
Długość 1,35 m
Szerokość 0,06 m
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27901
EAN / GTIN 4031405279018
Numer producenta 027901
Numer L L90110 721
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do rusztowań o szerokości 1,35 m

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 60mm
  • Szerokość rusztowania: 1350 mm
  • Wysokość: 2000 mm
  • Długość: 1350 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi