• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Aufsteckrahmen 1,35 m Höhe 2,00 m

Artikel-Nr.: 27901

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
höhenverstellbar nein
Höhe 2 m
Länge 1,35 m
Breite 0,06 m
Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27901
EAN / GTIN 4031405279018
Herstellernummer 027901
L-Nummer L90110 721
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Gerüstbreite 1,35 m

Merkmal:

  • Breite: 60 mm
  • Gerüstbreite: 1350 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Länge: 1350 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren