Push-on ramme 1,35 m Højde 2,00 m

Art.-nr.: 27901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Højdeindstillelig nej
Højde 2 m
Længde 1,35 m
Bredde 0,06 m
Produkttype stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27901
EAN/GTIN 4031405279018
Producentnummer 027901
L-nummer L90110 721
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til stillads bredde 1.35 m.

Egenskab:

  • Bredde: 60 mm
  • Stilladsbredde: 1350 mm
  • Højde: 2000 mm
  • Længde: 1350 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj