Cadru de împingere 1,35 m Înălțime 2,00 m

Cod articol.: 27901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Reglabil pe înălţime nu
Înălţime 2 m
Lungime 1,35 m
Lăţime 0,06 m
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 27901
EAN / GTIN 4031405279018
Număr producător 027901
L-Număr L90110 721
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru lățimea schelei 1,35 m.

Caracteristică:

  • Lăţime: 60 mm
  • Lăţimea cadrului: 1350 mm
  • Înălţime: 2000 mm
  • Lungime: 1350 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte