Cadre à emboîter 1,35 m hauteur 2,00 m

Réf.: 27901
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Réglage en hauteur non
Hauteur 2 m
Longueur 1,35 m
Largeur 0,06 m
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 27901
EAN / GTIN 4031405279018
Réf. fabricant 027901
Article hors catalogue L90110 721
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour largeur d'échafaudage 1,35 M.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 60 mm
  • Largeur de l’échafaudage: 1350 mm
  • Hauteur : 2000 mm
  • Longueur : 1350 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils