• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Násuvný rám 1,35 m Výška 2,00 m

Artiklové číslo: 27901

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Výškově nastavitelné ne
Výška 2 m
Délka 1,35 m
Šířka 0,06 m
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27901
EAN / GTIN 4031405279018
Číslo výrobce 027901
L-číslo L90110 721
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro šířku lešení 1,35 m.

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Šířka lešení: 1350 mm
  • Výška: 2000 mm
  • Délka: 1350 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí