Telaio a spinta 1,35 m Altezza 2,00 m

Codice art.: 27901
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Es. regolabile in altezza no
Altezza 2 m
Lunghezza 1,35 m
Larghezza 0,06 m
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27901
EAN / GTIN 4031405279018
Codice del produttore 027901
Numero-L L90110 721
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per ponteggi larghi 1,35 m.

Proprietà:

  • Larghezza: 60 mm
  • Larghezza impalcatura: 1350 mm
  • Altezza: 2000 mm
  • Lunghezza: 1350 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi