{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Vario Plus Eco | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| typ uchwytu chwytu | HSK63 | |
| wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| L1 | 79 mm | |
| L2 | 35 mm | |
| f1 | 7 mm | |
| f2 | 15 mm | |
| h1 | 19 mm | |
| h2 | 23 mm | |
| h3 | 54 mm | |
| Śruba montażowa | 279815 9 | |
| śruba zaciskowa | 279815 24 | |
| uchwyt zaciskowy | 279928 7 | |
| Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
| Numer artykułu | 274530 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4067263112402 | |
| Numer producenta | 274530 HSK63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |