Osnovno držalo Vario Plus Eco, desno, Tip nastavka držala: HSK63

Št. art.: 274530 HSK63
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip nastavka držala Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva aksialno koncentrično ali decentralno nastavljivo
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Vario Plus Eco
Oznaka proizvajalca Vario Plus Eco Grundhalter, rechts, HSK63
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Oblika vpenjala z notranjim centriranjem
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 0630
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Vmesnik na strani stroja PSC 63
Previsna dolžina 105 mm
Lega orodja desno
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka držala orodij VDI
Skupna dolžina 79 mm
Celotna višina 54 mm
Celotna širina 38 mm
Standard DIN 69880
Notranje hlajenje je možno da
Masa 1,25 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274530 HSK63
EAN/GTIN 4067263112402
Številka proizvajalca 274530 HSK63
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Nosilec rezila Vario Plus Eco.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse