Uchwyty podstawowe Vario Plus Eco, prawe, typ uchwytu trzpieniowego: PSC63

Nr art.: 274530 PSC63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu trzpieniowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Kod miejsca rozdzielenia CCS06303513a
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vario plus Eco
Oznaczenie producenta Vario Plus Eco Grundhalter
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Długość wysięgu A 105 mm
Położenie narzędzia strona prawa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych
Długość całkowita L 83 mm
Wysokość całkowita H1 54 mm
Norma ISO 26623-1
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,43 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274530 PSC63
EAN / GTIN 4067263110811
Numer producenta 274530 PSC63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario Plus Eco.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.