Vario Plus Eco-grundholder, højre, Skaftholder, type: HSK63

Art.-nr.: 274530 HSK63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftholder, type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie Vario plus Eco
Producentbetegnelse Vario Plus Eco Grundhalter
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK0630713a
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper
Længde på udhæng A 105 mm
Værktøjsposition højre
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype Grundholder
Længde i alt L 79 mm
Højde i alt H1 54 mm
Standard DIN 69893-1
Intern køling er muligt ja
Vægt 1,25 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274530 HSK63
EAN/GTIN 4067263112402
Producentnummer 274530 HSK63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario Plus Eco-skærholder.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.