Vario Plus Eco basishouder, rechts, Schachtopname type: HSK63

Artikelnummer: 274530 HSK63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
Inzetsoort rechts
Schachtopname type HSK63
Afkoppellengte A-maat 105 mm
Inwendige koeling ja
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Montageschroef 279815 9
Klemschroef 279815 24
Klemlijst 279928 7
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274530 HSK63
EAN/GTIN 4067263112402
Nummer fabrikant 274530 HSK63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Vario Plus Eco snijplaathouder.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles