Suport plăcuţe de tăiere concav Vario Plus Eco pentru canelare frontală, pe dreapta, Domeniu ⌀ canelare D1 / D2: 26/34mm

Cod articol: 274514 26/34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu ⌀ canelare D1 / D2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 26 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 34 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lăţime de canelare w 2 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă Cod 273656 – 273749
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 274514 26/34
EAN / GTIN 4067263950431
Număr producător 274514 26/34
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de prindere cod 274500274503, 274530, 274531.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă