• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vario Plus Eco-skärhållare, konkav axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 26/34mm

Art-nr.: 274514 26/34
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
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 34 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 2 mm
maximalt sågdjup tmax 16 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 274514 26/34
EAN/GTIN 4067263950431
Tillverkarens nummer 274514 26/34
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Vario Plus Eco" Visa alla