{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Min. średnica otworu | 14 mm | |
| Maks. wewnętrzna głębokość toczenia | 3 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 25 mm | |
| Długość całkowita | 78 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wcinanie | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 274170 16/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406577636 | |
| Numer producenta | 274170 16/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |