Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Typ: 16/2

Nr art.: 274170 16/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 16 mm
Kształt chwytu okrągłe
Średnica trzonka Ds 16 mm
Min. średnica otworu D1 14 mm
Szerokość cięcia w 1,5 mm
Maks. wewnętrzna głębokość toczenia 3 mm
Metoda obróbki: toczenie toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 25 mm
Długość całkowita L 78 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274170 16/2
EAN / GTIN 4062406785468
Numer producenta 274170 16/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275000275015.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy Dmin = 14 mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 1-3 należy zamawiać oddzielnie.