Držač za unutarnje ubodno tokarenje 16/3

Artikl br.: 274170 16/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Ključ sustava: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Širina utora w 2,2; 3 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Ključ sustava da
tmaks unutarnja obrada 3 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 14 mm
Duljina izboja L1 za uvučene držače 25 mm
Ukupna duljina L 78 mm
moguće aksijalno probijanje ne
Područje primjene Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274170 16/3
EAN / GTIN 4062406577636

Opis

Izvedba:

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000275015.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje od promjera Dmin = 14 mm.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu