{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 16 mm | |
| Průměr otvoru min. D1 | 14 mm | |
| Vnitřní hloubka soustružení max. | 3 mm | |
| Postupy obrábění | soustružení zápichů, vnitřní | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 25 mm | |
| Celková délka L | 78 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 274170 16/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406577636 | |
| Číslo výrobce | 274170 16/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |